曜日別特売

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) - Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) - Panasonic(パナソニック)
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED内容量1台
注意
※側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
※天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。
※2線配線専用です。常用電源と非常用電源は共用配線で接続してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※パネル別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993255FA10318CLE1-
34,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68757696FA10318CLE1【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
30,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする