4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.2、(モニター部)約5.5サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)186コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度163 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応内容量1台