曜日別特売

31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)

31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) - EIZO

4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。

仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約9.4、 (モニター部)約6.7サイズ31.5型 (80.0 cm)消費電力(W)18、節電時:0.35適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):697.3×392.2 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)196コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.182×0.182 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度140 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3スピーカー(音声)2.0 W + 2.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)195対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993079EV3240X-BKブラック
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44993088EV3240X-WTホワイト
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする