27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証)

27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) - EIZO

デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。
ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。

仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約10.3、 (モニター部)約6.7サイズ26.9型 (68.4 cm)消費電力(W)36、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.2×335.3 mm入力AC 100 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)168コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.155×0.155 mm表示色約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)解像度(推奨)3840×2160保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4)密度164 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2表示モードUser・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ色(本体)ブラック主な機能デジタルユニフォミティ補正:有取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト広色域LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)155対応ソフトウェアかんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993124CS2740-BK
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする