21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) - EIZO

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。
水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。

仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1サイズ21.5型 (54.7 cm)消費電力(W)10、節電時:1.2以下適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)温度(℃)5~40方式投影型静電容量 (PCAP)対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)湿度(%RH)20 - 90表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)42通信方式USBシリアル転送コントラスト比5000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248 mm表示色約1677万色解像度(推奨)1920×1080保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)視野角178° / 178°応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7表面硬度7 H同期信号セパレートスピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)230USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44993140FDF2182WT-LBKブラック
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44993149FDF2182WT-LGYセレーングレイ
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする