トヨトミ
業務用大型石油ストーブ
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途
部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m
2
)
暖房の目安(木造)
47畳(78m
2
)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44994960
KF-19N
¥
148,000
¥
99,900
¥
109,890
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません