反射形石油ストーブ

反射形石油ストーブ - トヨトミ
(1件のレビュー)

電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。

仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓トラスコ品番584-9442質量(kg)6.6タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.219~0.186暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)暖房の目安(木造)6畳(10m2)機能電子点火本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446暖房出力(kW)2.25~1.91燃焼持続時間(h)16.4~19.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44994987RSV-23N(B)-
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912230RSV-23N(B)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44994987
2025-02-05
用途: 暖房
株式会社九州技研製造業

少し値段が高いかなと思いましたが問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする