曜日別特売

ITO圧縮タオル(6枚)

ITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITOITO圧縮タオル(6枚) - ITO

天然素材を使用し、お肌に優しく柔らかい使い捨ての圧縮タオルです。
個包装で6枚分入っています。
1個につき約40mL以上の水を含ませると広がります。広がった後は適度に水分を絞って使用してください。
スポーツやキャンプ、BBQ、海水浴、旅行、出張、防災用品などに。

用途ウェットタオルとして多目的にご利用ください。(使い切りタイプ)成分パルプ寸法(mm)(1枚)約400×265、(製品)39×39×52質量(g)66枚数6内容量1個(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44994935-
オープン
358
394(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする