#6 90cm ミドルサイズ

#6 90cm ミドルサイズ - POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズ - POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズ - POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズ - POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズ - POLARIS(ポラリス)#6 90cm ミドルサイズ - POLARIS(ポラリス)

取付簡単なクリップタイプ。
ベルトやポケット、バック等に引っ掛けてお使いいただけます。
また、ベルトクリップは360度回転するので、よりスムーズ&静かにコードを引き出すことが可能です。
ケーブルには、耐摩耗性に優れたポリエステルケーブルを使用。

ブラック質量(g)34本体寸法(mm)42×85×20材質(ケーブル)ポリエステルケーブル(長さ:90cm)耐荷重(g)伸縮:170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995005#6B
2,709
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする