曜日別特売

バイドレーンダブル管キャップ

バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ - 東洋化工
(1件のレビュー)

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。

用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水内容量1個
注意
※放り投げたり、叩いたり手荒な取扱いをすると傷がついたり、壊れたりすることもありますので避けて下さい。※長時間屋外に放置しますと、季節によっては若干の伸縮が発生することもありますのでご注意して下さい。※土木排水用なので、内圧のかかる給水用などには使用できません。(一般用ポリエチレン管以外)※露出配管をする時は季節によっては伸縮が発生しますので継手部の固定を充分にしなしと離脱を引き起こす恐れがあります。※可燃物につき、焚火等火気に注意して下さい。※施工にあたっては「設計資料」の施工方法や、各種資料を参考にして行って下さい。※万が一事故が発生した場合には、ただちにメーカーにご連絡下さい。なお、ご連絡のないまま手直工事あや賠償金などを支払われますと、補償などでできない場合がありますので、ご注意下さい。※廃材の処分は法令および地方自治体の条例に従って行い、決して現場焼却しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44995319-716350
オープン
269
296(税込)
当日出荷
44995328-827660
オープン
329
362(税込)
当日出荷
44995337-798165
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
44995346-839275
オープン
489
538(税込)
当日出荷
44995355-1059880
オープン
489
538(税込)
当日出荷
44995364-121120100
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
44995380-232151125
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
44995389-112181150
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44995398-120238200
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44995319
2024-04-06
用途: コルゲート管の終端処理のため
その他業種

使用しているコルゲート管の所定サイズを取り付けたが、接続の際は少々窮屈で取り付け辛い印象でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする