曜日別特売

バイドレーンダブル管(無孔)

バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。

用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水長さL(m)4内容量1本
注意
※法人様宛先で配達場所へ4t車での進入が可能な場所に限ります。
※現場への配達は出来かねます。
※配送可能の地区においても、一部地域においては運送会社都合にて配送不可な地域もございます。その場合は配送不可、もしくは運送会社様の支店止めでの引き渡しとなる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44996019-6050BW50
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996028-7260BW60
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996037-7765BW65
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996046-8875BW75
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996055-9480BW80
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996064-109100BW100
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996080-147125BW125
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996089-177150BW150
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44996098-234200BW200
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする