付属品充電用microUSB to USB-Aケーブル材質本体:アルミ、ペン先:POM軸径(Φmm)9長さ(mm)135色ホワイト質量(g)約13対応機種静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など連続使用時間(時間)約10以上(満充電時)バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)0.11保証期間6か月充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)110先端径(Φmm)約2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式/感圧式内容量1本