曜日別特売

【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケース

【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイ【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイ【+ECO】iPhone14Max ソフトレザー手帳型ケース - エアージェイ

高級感あふれる上質のPUレザーを仕様した手帳型ケースです。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに見せるデザインで、ビジネスでもプライベートでもシーンを問わずご利用いただけるケースです。
手帳内側にカードポケットを3つ装備(カードの厚さによっては3枚全て収納するとフタが閉まらなくなる可能性があります)

材質PU、TPU、PCカーボン/レッドラインタイプ手帳型対応機種iPhone14MAX(6.7インチ2Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付内容量1個
関連資料:(1.69MB)
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電は(Qi)は施錠に作動しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。その際はケースから外していただくか、ライトニングケーブルで充電していただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44996299AC-P22X-PB CBR
2,709
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする