ワイヤレスチャージングクロック

ワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソワイヤレスチャージングクロック - アデッソ

ワイヤレス充電機能を備えたデジタル目覚まし時計。ワイヤレス給電の規格(Qi)に準拠しているので安心してご使用いただけます。
iPhoneやAndroidスマホやモバイル機器をお休み前にデジタルクロックに載せれば朝には満充電。充電ケーブルに挿す必要がないので便利です。
ベッドサイドを優しく照らす間接照明付き。4段階の明るさ調節のできる見やすい時刻表示、アラーム、2度寝防止のスヌーズ機能も付いています。

仕様【ワイヤレス充電】入力12V/1A、ワイヤレス充電5W※ケース3mm以下Qi規格に対応したもののみご使用いただけます。材質ABS樹脂・アクリル質量(g)355出力(W)5電源ACアダプター(付属)、CR2032(付属)(バックアップ電池)※リチウム電池のみでは使用できません寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×170×110機能クオーツ、日付表示、アラーム、スヌーズ、液晶明るさ切替(3段階)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(2.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44996405QA-06
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする