防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m

防犯フィルム SSP1218CL 1250mm×20m - リンテック(LINTEC)

通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。
透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。

用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。幅(mm)1250長さ(m)20内容量1巻(20m)
注意
※内貼り用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004078SSP1218CL
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
離島数量1につき¥5,100/税込¥5,610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする