スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 1270mm×30m
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。
近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。
金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。
幅(mm)1270
長さ(m)30
グリーン購入法適合
内容量1巻(30m)
注意
※内貼り用
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,100 / 税込 ¥ 5,610 |