スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S 1270mm×30m

スコッチティント 遮熱フィルム NANO80S 1270mm×30m - 3M(スリーエム)

日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。
近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。
金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。
万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。
紫外線も99%カット。

用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。幅(mm)1270長さ(m)30グリーン購入法適合内容量1巻(30m)
注意
※内貼り用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004200NANO80S
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
離島数量1につき¥5,100/税込¥5,610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする