フクビ化学
OAフロア用タイルカーペット
優れた防汚性と制電性で快適なオフィスづくりに貢献するOAフロア用のタイルカーペットです。
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
制電性(KV)
2以下(※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底)
内容量
1ケース(16枚)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
パイル長(mm)
3.5/ループ
(ループ)3.5
色番
選択してください
FTC-1332
FTC-1333
FTC-1338
FTC-1343
FTC-1361
FTC-1364
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44996780
608479 (FTC-1332)
(ループ)3.5
EO910056
FTC-1332
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
44996789
608480 (FTC-1333)
(ループ)3.5
EO910056
FTC-1333
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
44996798
608481 (FTC-1338)
(ループ)3.5
EO910056
FTC-1338
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
44996807
608482 (FTC-1343)
(ループ)3.5
EO910056
FTC-1343
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
44996816
608483 (FTC-1361)
(ループ)3.5
EO910056
FTC-1361
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
車上渡し
44996825
608485 (FTC-1364)
(ループ)3.5
EO910056
FTC-1364
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53316964
608484(FTC-1364)
3.5/ループ
EO 910056
FTC-1364
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。