曜日別特売

MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー

MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitechMS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダー - unitech

照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。
同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。
バーコードが狙い易い十字の照準です。
出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。
照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。
充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。
マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63角度(°)(スキュー/ピッチ)±55センサーCMOS センサー、752×480ピクセル照準レーザダイオード 650nm消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70照明赤色 LED 625nm±10nmバッテリー充電型 Li-ion バッテリメモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROMコントラスト比(印刷)≧20%ディスプレイ1インチOLED(有機EL)寿命(スイッチ)100万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード許容相対湿度(%)95(露無いこと)バッテリー容量(mAh)680OS独自OS、 Windowsホストと接続可能耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)【DC】3~5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44997699MS926-30PUGC-SG
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする