Gigastone
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品
SD変換アダプター
質量(g)
0.5
適合機器
microSDHC
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
15×11×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
UHSスピードクラス
U3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44999117
GJMXR-32GV3A1100R-2PK
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください