曜日別特売

27インチ ディスプレイ ノングレア

27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレア - Gigastone

超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。
178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。
フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。
リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。
フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。
VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。

質量(kg)5電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)61.8×47.56×23.994(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999327GJLM-27FF2-270
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする