曜日別特売

有線ゲーミングマウス 3200 DPI

有線ゲーミングマウス 3200 DPI - Gigastone有線ゲーミングマウス 3200 DPI - Gigastone有線ゲーミングマウス 3200 DPI - Gigastone有線ゲーミングマウス 3200 DPI - Gigastone有線ゲーミングマウス 3200 DPI - Gigastone有線ゲーミングマウス 3200 DPI - Gigastone

【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。
【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。
【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。
【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。
【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。
【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。

仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999336GM-X031B
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする