有線ゲーミング マウス 12000 DPI

有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPI - Gigastone

【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。
【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。
【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。
【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。
【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。

仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999345GM-X041B
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする