有線ゲーミングキーボード

有線ゲーミングキーボード - Gigastone有線ゲーミングキーボード - Gigastone有線ゲーミングキーボード - Gigastone有線ゲーミングキーボード - Gigastone有線ゲーミングキーボード - Gigastone有線ゲーミングキーボード - Gigastone

ギガストーンゲーミングキーボードについて
【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。
【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。
【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。
【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。

仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K付属品日本と用多言語マニュアル寸法(mm)447.9×152.2×44.19ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999370GK-12JP-R
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする