ミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビ

ミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビ - アーウィンミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビ - アーウィンミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビ - アーウィンミラーリング機能搭載14インチフルセグポータブルテレビ - アーウィン

本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。
スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。
録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。

質量(g)1080(内蔵バッテリー含む)消費電力(W)約18(待機時約1)電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降機能ワイヤレス:ミラキャスト充電時間(時間)3~3.5対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP画面サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー再生時間(時間)約2録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)発売年2022年内容量1台
注意
※AQUOS wish12他chromecastのみの対応機種は本商品のミラキャストの機能はお使いになれません。あらかじめスマートフォン側のミラキャスト(ミラーリング)の対応機種をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999406ATP-140M
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする