曜日別特売

New Balance NewYork

New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)New Balance NewYork - New Balance(ニューバランス)
(2件のレビュー)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。
手袋していても着脱が簡単です。
JSAA A種認定品です。

形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプマジック靴タイプスニーカー内容量1足
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44998189NY-18124.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998198NY-18125
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998207NY-18125.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998216NY-18126
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998225NY-18126.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998234NY-18127
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998250NY-18127.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998259NY-18128
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998268NY-18129
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998277NY-18130
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998286NY-28222.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998295NY-28223
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998304NY-28223.5
オープン
13,000
14,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
44998320NY-28224
オープン
13,000
14,300(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
44998329NY-28224.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998338NY-28225
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998347NY-28225.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998356NY-28226
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998365NY-28226.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998374NY-28227
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998390NY-28227.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998399NY-28228
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998408NY-28229
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998417NY-28230
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998426NY-61824.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998435NY-61825
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998444NY-61825.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998460NY-61826
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
44998469NY-61826.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998478NY-61827
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998487NY-61827.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998496NY-61828
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998505NY-61829
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998514NY-61830
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998530NY-828グレー24.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998539NY-828グレー25
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998548NY-828グレー25.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998557NY-828グレー26
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998566NY-828グレー26.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998575NY-828グレー27
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998584NY-828グレー27.5
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998600NY-828グレー28
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998609NY-828グレー29
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
44998618NY-828グレー30
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 工場内作業
建設業・工事業

まだ誰も履いてないNew Balance NewYork スニーカー マジック とにかく良い!

対象商品 : 44998399
2024-10-31
用途: 高所作業
飲食業

可もなく不可もない。ニューバランスの安全靴は珍しがられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする