New Balance Boston

New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)New Balance Boston - New Balance(ニューバランス)
(2件のレビュー)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)
熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。
ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。
耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。
反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。
ダイヤルを回すことで簡単にフィット感の調節が可能です。
袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。
JSAA A種認定品です。

形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU(マイクロファイバー)機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー内容量1足
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44998627BS-11824.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998636BS-11825
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998645BS-11825.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998654BS-11826
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998670BS-11826.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998679BS-11827
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998688BS-11827.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998697BS-11828
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998706BS-11829
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998715BS-11830
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998724BS-21824.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998740BS-21825
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998749BS-21825.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998758BS-21826
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998767BS-21826.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998776BS-21827
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998785BS-21827.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998794BS-21828
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998810BS-21829
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998819BS-21830
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44998828BS-818グレー24.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998837BS-818グレー25
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998846BS-818グレー25.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998855BS-818グレー26
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998864BS-818グレー26.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998880BS-818グレー27
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998889BS-818グレー27.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998898BS-818グレー28
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998907BS-818グレー29
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
44998916BS-818グレー30
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85465977BS-445ネイビー24.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85465986BS-445ネイビー25
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85465995BS-445ネイビー25.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466004BS-445ネイビー26
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466020BS-445ネイビー26.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466029BS-445ネイビー27
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466038BS-445ネイビー27.5
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466047BS-445ネイビー28
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466056BS-445ネイビー29
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
85466065BS-445ネイビー30
オープン
15,800
17,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 通勤で履いて
東日本タイル株式会社

NBのシューズはとてもおしゃれで街中で履いても違和感なくそのまま現場に履いていきます

対象商品 : 44998758
2023-12-15
用途: 建築現場で使用
ハナワ建設業・工事業

合皮が初めは硬い感じだけど馴染んでくると履きやすくなる

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする