曜日別特売

ウッドストーン壁仕上材(木の化石)

ウッドストーン壁仕上材(木の化石) - マテリアルワールドウッドストーン壁仕上材(木の化石) - マテリアルワールドウッドストーン壁仕上材(木の化石) - マテリアルワールドウッドストーン壁仕上材(木の化石) - マテリアルワールドウッドストーン壁仕上材(木の化石) - マテリアルワールド

千年の時を経て、木が石になりました。
生まれたときは、木でした。
あくまで推定ですが、もともとはチーク材だったと思われるこのマダガスカルウッドストーン。
樹木として、樹齢何百年、あるいは何千年という大木として成長し、その後、さらに何千年という時を経て化石として変質。
木炭のように、黒く変質したものも、そのままのカタチで石化しています。
とても不思議な、大変貴重な素材です。
当然、取れなくなれば終り。
そんな貴重な資源を、建築材料用に便利なシート状の製品にしてあります。
石のサイズは、ランダムに大き過ぎず、小さ過ぎず、程よいサイズでまとめています。
ほんの少しのアクセント使いでも、インパクトは充分。
シートサイズやパッケージも使いやすさを考えて、コンパクトにしてあります。

用途エクステリア、インテリア、室内アクセント、曲線にも施工可能です仕様(石種・木材樹種)チークの化石材(原木樹種は推定)形状シート質量(kg)14ナチュラル(茶、グレー、炭化などミックス)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)150×300×10~15適合面積(m2)0.5裏面メッシュシート内容量1箱(11枚)
取扱説明書:(3.1MB)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※マダガスカルウッドストーンは、木材が化石に品質変化した独特な表情を持つ商品です。外壁・内壁の化粧仕上げに、暖炉回りのデザインに、門袖壁のアクセントなどとしてご活用ください。
※床面の施工には適しておりません。すべて天然の材料を使用しており、各部材の色、形、テクスチャーなどにバラツキがあります。色味、形、大きさ、その他ご指定できません。取扱いに関しては、一般的な石材と同等と考えて下さい。(木材とは全く異なります。)
※シートは左右が連続して施工できるようになっています。連続して施工してもランダム配置になるようになっています。マダガスカルウッドストーンの裏面は、凹凸があり、壁面下地にピッタリとは納まりません。接着剤を厚塗りし、しっかりと1つひとつの石に接着剤が行き渡るように押し付けて施工してください。
※裏メッシュシートはあくまでも仮のものです。重量があるので、下から上に積み上げるように施工してください。
※接着剤は下地に合わせて、接着強度の高いものを利用し、石材が剥離、脱落しないように注意してください。マダガスカルウッドストーンは基本的に目地材は詰めません。厚塗りした接着剤が石と石の間からはみ出してくるように施工してください。裏メッシュシートはブラックカラーのものを使用しており、あまり目立ちません。目地材を充填しないために、石と石の間からメッシュシートが見えることがありますが、商品上の特性としてご理解ください。メッシュシートがどうしても見えてはならないという場合は、石材をメッシュシートから外して、バラピースを1つひとつを接着していってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004665マダガスカルウッドストーン
15,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする