曜日別特売

木材タイル・木材パネル(スクエアタイプ:ダグラスファー芯持ち材大判木タイル)

木材タイル・木材パネル(スクエアタイプ:ダグラスファー芯持ち材大判木タイル) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(スクエアタイプ:ダグラスファー芯持ち材大判木タイル) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(スクエアタイプ:ダグラスファー芯持ち材大判木タイル) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(スクエアタイプ:ダグラスファー芯持ち材大判木タイル) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(スクエアタイプ:ダグラスファー芯持ち材大判木タイル) - マテリアルワールド

北米が育んだダグラスファーを厳選し、あえて常識の逆を行くワイルドなスタイルで表現しました。
人工的に手を加え過ぎない、木材の本来持っている特性をなるべくそのままに、大きくひび割れたその姿は、大木に内在するエネルギーが爆発し、我々への強いメッセージを発しているかのようです。
木材を利用させて頂くものとして、自然の恵みに感謝し、自然と共生していく。
ロッキーマウンテンダイナマイトが発するメッセージを感じ取ってみてください。
北米大陸西部を中心に生息するモミの木、ダグラスファー。
樹高も高く、樹形も大きく成長します。
このダグラスファーの巨木の幹を使い、あえて芯持ちの輪切り方向に切り出し、スクエアなパネルとしました。
木材乾燥の過程で、芯持ちの輪切り材は、ひび割れ、星割れがどうしても発生してしまうのですが、その通常ネガティブに取られてしまう割れをそのままに、背割りなどを入れずに、迫力ある300角の無垢材のパネルとして製品化しました。
木材の割れたいように、自由にさせる。
まるで花火が打ちあがったように大木の年輪が1枚1枚異なる表情を見せてくれます。
表面には年輪の夏目と冬目の硬さの違いを利用し、浮造り仕上げを施しています。
ワイルドでガッツリと割れが入った迫力ある表情は、「木材は割れてはいけない」という業界の常識をも吹き飛ばすダイナマイト級のインパクトです。
すっぴんの木材の魅力を大迫力でお届けします。

用途室内の壁、天井など材質北米産ダグラスファー形状300角無垢木材質量(kg)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×25~30加工表面浮造り加工適合面積(m2)1内容量1箱(11枚)
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※本製品は、室内の壁、天井での利用を想定しており、床面には適しておりません。
※自然素材の為、色調、形状、木目、節、割れ、傷、その他すべての点において不均一であり、バラツキが大きくあります。予め材料の特性としてご理解の上お使い下さい。
※自然素材の為、退色、変色、反り、割れ、収縮、灰汁、樹液、腐食などが起こる場合があります。
※経年変化は必ず起きるものとして予めご理解の上でお使い下さい。特に、芯持ち材の為、乾燥収縮の進行に伴い、クラックの新たな発生、割れの拡大などが発生する場合があります。
※木材用の塗料やオイルなどで仕上げることも可能ですが、含浸系の塗料をお薦めします。(例:キシラデコール、ガードラック、ノンロット等の含浸タイプ塗料。)
※塗膜を形成するペンキなどは適していません。
※外部で使用することも可能ですが、撥水剤の併用を強く推奨します。特に、直接雨掛かりになる場所や、地盤面からの跳ね返りが多い場所は木材が傷みやすいので、ご注意ください。(例:サーファポア等)
※接着剤の指定品はありませんが、下地に適したものを選定ください。木材の乾燥収縮の進行を考えると、追随性のある弾性接着剤(変性シリコン系)を推奨します。接着剤は全面にしっかりと塗布し、多めにお使いください。経年変化に伴う収縮・変形等で脱落が起きないようにご注意ください。(例:MPX-1、PM165-R等の弾性接着剤)
※製品はクラック等に伴い、正方形が崩れています。施工時は、目地幅を適宜設けて、バランス良く施工してください。303~305mm程度の墨を出して施工するのがお薦めです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004674ロッキーマウンテンダイナマイト
48,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする