曜日別特売

木材タイル・木材パネル(十字型)

木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド木材タイル・木材パネル(十字型) - マテリアルワールド

ノルディックパズルは、単体で使ってもよし、組み合わせてもよし、斜めにして×にしても面白い。
まるでジグソーパズルのようなこのパーツは、積木で遊ぶかのごとく、楽しく組み合わせて、オシャレに仕上がります。
素材にはゴムの木の集成材の端材を再利用し、面取り加工を加えて、自然塗料で仕上げています。
子供にも優しい北欧玩具のような建材が生まれました。
パズルのように組み合わせていくことで、優しく、暖かく、楽しい空間が生まれます。
子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井にも。
大人も子供も楽しめる、そんな建材として親しんでもらえたらうれしいです。

用途子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井など材質ゴム・集成材(端材利用)形状十字型・75mm基準質量(kg)7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)225×225×20加工面取り加工あり仕上全面:シーラー処理、表面のみトップコート適合面積(m2)0.5内容量1箱(19枚)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※本製品は、室内の壁、床、天井での利用を想定しており、外部での利用 には適しておりません。
※ゴムの木の集成材を製造する過程で発生する端材を有効活用しています。商品の色調、木目、節の有無、 その他すべての点においてバラツキがあります。予め材料の特性としてご理解の上お使い下さい。
※集成材の為、経年変化による変形等は少ないですが、木材の為多少生じる可能性もあります。予めご理解とご了承の上でお使いください。
※すでにトップコートで仕上げてありますが、木材用の塗料やオイルなどで仕上げることも可能です。
※コーナー部分は、ピン角ではありません。3Rの小さな曲線になっています。その為、結合させた場合に、4つの角の交差部は小さな隙間が出来ます。
※ジグソーパズルのように組み合わせて施工出来ますが、集成材の向きが斜め45度にデザインしてあります。集成材の向きを揃えるか、バラバラにするかお好みの方法で施工してください。
※施工レイアウトイメージは図面をご確認ください。
※接着剤の指定品はありませんが、下地に適したものを選定ください。木材の乾燥収縮の進行を考えると、追随性のある弾性接着剤(変性シリコン系)を推奨します。接着剤は全面にしっかりと塗布し、多めにお使いください。経年変化に伴う収縮・変形等で脱落が起きないようにご注意ください。(例:MPX-1、PM165-R等の弾性接着剤)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004690ノルディックパズル(NORIC PUZZLE)
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする