内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。
マテリアルワールドが選ぶサブウェイタイルは、最もシンプルで使いやすいサイズのもの。
長さ150mm×高さ75mm×厚み7mmのフラット形状で、艶ありタイプです。
サブウェイタイルのスタンダード、王道といっていいシンプルで飽きのこないデザインです。
リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!
最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。
グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


