曜日別特売

壁タイル(磁器質サブウェイタイル)テーパー・艶なし ホワイト

壁タイル(磁器質サブウェイタイル)テーパー・艶なし ホワイト - マテリアルワールド

内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。
テーパー加工のある立体的なサブウェイタイルで、かつ艶を抑えたマットなスタイルのBM。
艶なしの上品なスタイルは、1枚1枚のフォルムがより繊細な印象として浮かびあがります。
大人のデザイン空間にピッタリのアイテムです。
リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!
最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。
グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。

用途室内壁用タイル材質陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類)形状陶器質タイル・75×150mm質量(kg)12艶なしホワイト種類ベベルマット(テーパー・艶なし)/BM寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×150×7適合面積(m2)1内容量1箱(90枚)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※本製品は、室内壁面の仕上材であり、床面、及び外床・外壁には適していません。
※吸水率が高く、耐凍害仕様になっておりません。寒冷地では凍害によるタイルの破損が起こる可能性があります。
※表面に艶のある仕上げの施油タイルとなっており、床面には使用できません。
※施工に際しては必ず目地幅を設けて目地材を充填してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004760グランドセントラル ベベルマット
5,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする