つくし工房
法定表示板用ベース 3点用横一列型
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×4個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
1600×460
内寸(mm)
1555×460
表示内容
青無地
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45004884
HR-531
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください