つくし工房
法定表示板用ベース 4点用横一列型
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×6個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
2110×460
内寸(mm)
2065×415
表示内容
青無地
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45004900
HR-541
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません