つくし工房
法定表示板用ベース 2点用タテ一列型
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×4個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
560×870
内寸(mm)
515×825
表示内容
青無地
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45004918
HR-521T
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください