曜日別特売

法定表示板用ベース 4点用二列型

法定表示板用ベース 4点用二列型 - つくし工房

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途法定表示板等を貼り付けるベース付属品取付金具×6個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH)(mm)1070×870内寸(mm)1025×825表示内容青無地内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004927HR-542
30,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする