つくし工房
法定表示板用ベース 900mm角表示板用
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×6個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×1000
内寸(mm)
955×955
表示内容
青無地
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45004954
HR-619
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください