つくし工房
法定表示板4点セット お願い標識No.1-C付き
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
お願い標識
付属品
取付金具×6個
セット内容
1-C、116、117、115、118
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45004970
HR-501C
¥
44,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください