曜日別特売

コンビネーションパネル 声かけ合い基本を…安全作業

コンビネーションパネル 声かけ合い基本を…安全作業 - つくし工房

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。付属品単管用設置金具×4個セット内容23、89-B、49-A、59材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)7.9取付方式単管取付寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940表示内容声かけ合い 基本を守って安全作業内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45004988HR-602
40,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする