つくし工房
コンビネーションパネル 絶滅しよう!重機災害
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。
付属品
単管用設置金具×4個
セット内容
88、12-B、87-A、50
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
7.9
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
絶滅しよう!重機災害
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005006
HR-604
¥
41,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください