つくし工房
KYカルトン用掲示板 (166A・166B・167兼用)
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
その他
166-A(A4タテ用)は最大12枚、167・166-B(A3ヨコ用)は最大6枚までまとめて掲示できます。
付属品
単管用設置金具×4個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
8.2
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
KYボード掲示板
内容量
1台
注意
※KYカルトン・チェックボードは含みません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45005024
HR-666
¥
48,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください