KYチェックボード掲示板 A4横用

KYチェックボード掲示板 A4横用 - つくし工房

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。その他169-C(A4ヨコ用)が最大10枚まで掲示できます。付属品単管用設置金具×4個材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)8.2取付方式単管取付寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940表示内容KYチェックボード掲示板内容量1台
注意
※KYカルトン・チェックボードは含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005058HR-669K
56,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする