天牛(富士手袋工業)
ゴートクレスト ロング
(1件のレビュー)
キメ細かく柔らかい、通気性に優れたゴートレザー。
用途
鉄鋼業・溶接業・鳶職・土木建築など一般作業全般にご使用下さい。
材質
山羊革
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
91
入数(双)
1
機能
通気性
全長(cm)
32
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23
袖口仕様
袖なし
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44999485
3082
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください