ステンレスタイ 500mm

ステンレスタイ 500mm - オーム電機

強度や耐久性が必要な結束に

引張強度(kg)114材質ステンレスシルバー入数5本長さ(mm)500幅(mm)7.9結束径(Φmm)150内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999510SST-500W1505007.9114
580
539
593(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする