曜日別特売

防水クッション

防水クッション - SHIMANO(シマノ)

クーラーの上に置くだけの簡単装着。 滑りにくい吸盤付

材質EVA内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005320-SSサイズ/12L以上に対応ネイビー27×17×3
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
45005338-Mサイズ/20L以上に対応(フィクセル22L、スペーザ25L・30Lを除く)ネイビー37×24.5×3
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
45005347-Sサイズ/20L以上に対応(スペーザ25Lを除く)ホワイト32×22×3
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
45005329-Sサイズ/20L以上に対応(スペーザ25Lを除く)ネイビー32×22×3
取扱い終了
返品不可
45005356-Mサイズ/20L以上に対応(フィクセル22L、スペーザ25L・30Lを除く)ホワイト37×24.5×3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする