ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま

ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)ウエットティシュのフタ ワンプッシュ くま - LEC(レック)

かわいいクマのウエットティッシュのフタです。一枚ずつ取り出しやすい取り出し口で片手で開けられるワンプッシュタイプなので外出時でも便利。乾きにくいパッキン付き。

用途ウエットティッシュのフタ仕様取り付けられない:開口部56×26m以上、取り付けられる:開口部55×25mm以下種別フタ材質上蓋:ABS樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:シリコーンゴム、パッキン:EVA樹脂フタ粘着繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※シリコーンゴムの特性上、初期使用時など長期間末使用の場合、円滑に開閉しないことがありますが、数回開閉すると改善します。
※改善がみられない場合は、シリコーンゴムが上蓋ポケットの奥まで挿入されていることをご確認ください。
※取付面の汚れ・ホコリ・湿気を取り除き、乾かしてから取り付けてください。
※粘着面には手を触れないでください。
※粘着面がきれいなうちはくり返し使えますが、粘着面に汚れが付くと粘着性能が著しく低下します。
※ひどい汚れの場合は中性洗剤で軽く水洗いし、よく乾かしてから貼りなおしてください。
※水洗いしても性能が戻らない時は、お買い替えください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使用・保管はしないでください。
※直射日光のあたる場所や高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999966E90752ホワイト
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
44999975E90752ブラウン
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする