曜日別特売

リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600

リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 - タキロンシーアイリサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 - タキロンシーアイリサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 - タキロンシーアイリサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600 - タキロンシーアイ

エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート
製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減
一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能

用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)透明エコマーク認定認定比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011内容量1枚
関連資料:(0.84MB) (0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品はエコマーク認定商品ですが、出荷後に本製品を用いてお客様にて二次加工や組み立てをされた最終製品についてはエコマークの使用や表示はできません。
※本製品は改正食品衛生法には未対応(ポジティブリスト未収載)です。 食品が直接触れる用途でのご使用は避けてください。
※原材料の供給量には制限があります。"
全366種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さL(mm)
366種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45000070PCECO PR60021000200
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000079PCECO PR60021100200
オープン
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000088PCECO PR60021200200
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000097PCECO PR60021300200
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000106PCECO PR60021400200
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000115PCECO PR60021500200
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000124PCECO PR60021600200
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000140PCECO PR60021700200
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000149PCECO PR60021800200
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000158PCECO PR60021900200
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000167PCECO PR60022000200
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000176PCECO PR6002700300
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000185PCECO PR6002800300
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000194PCECO PR6002900300
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000210PCECO PR60021000300
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000219PCECO PR60021100300
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000228PCECO PR60021200300
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000237PCECO PR60021300300
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000246PCECO PR60021400300
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000255PCECO PR60021500300
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000264PCECO PR60021600300
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000280PCECO PR60021700300
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000289PCECO PR60021800300
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000298PCECO PR60021900300
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000307PCECO PR60022000300
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000316PCECO PR6002500400
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000325PCECO PR6002600400
オープン
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000334PCECO PR6002700400
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000350PCECO PR6002800400
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000359PCECO PR6002900400
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000368PCECO PR60021000400
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000377PCECO PR60021100400
オープン
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000386PCECO PR60021200400
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000395PCECO PR60021300400
オープン
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000404PCECO PR60021400400
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000420PCECO PR60021500400
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000429PCECO PR60021600400
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000438PCECO PR60021700400
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000447PCECO PR60021800400
オープン
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000456PCECO PR60021900400
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000465PCECO PR60022000400
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000474PCECO PR6002500500
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000490PCECO PR6002600500
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000499PCECO PR6002700500
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000508PCECO PR6002800500
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000517PCECO PR6002900500
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000526PCECO PR60021000500
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000535PCECO PR60021100500
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000544PCECO PR60021200500
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45000560PCECO PR60021300500
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする