曜日別特売

地デジアンテナ

地デジアンテナ - ウシオ

ウシオ製 取付簡単!船舶用地デジ対応テレビアンテナです。
360度全方向からの電波も鋭く確実にキャッチできますので、
船の移動で画面が乱れる心配はありません。
VHF/UHF/FM対応・全方向高感度舶用TVアンテナです。
FM 放送からUHFチャンネルまで全域をカバーできます。
面倒なアンテナ廻しの必要もありません。
軽量で耐久性にも優れています
ブースター内臓されています。

仕様N.F.:2.5dBセット内容本体、バッテリーフィルター、ケーブルコネクターF型4個、電源コード取り付け金具マスト(28mm以下)、アンテナ据置架台質量(kg)0.5(本体)電源(V)DC12/24(40mA)本体白色出力インピーダンス(Ω)75ケーブル5C-2V(推奨)コネクタFP-5受信周波数48-890MHz(FM.VHF.UHF)アンテナ出力:108dBμV指向性全方向(360度)利得(dB)28内容量1台
注意
※本製品に同軸ケーブルは付属しておりません。
必要な方は別途オプションから選択可能です。
●オプション品のケーブルの長さは10mを付属いたします。 お客様にて必要な長さに加工してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006345UMA-303
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする