曜日別特売

27MHzホイップアンテナ

27MHzホイップアンテナ - FURUNO

FURUNO他、各メーカーの機種で使用できます。
2本継タイプ
同軸ケーブル10m M型コネクター付き

仕様耐入力:50W長さ(m)2.6コネクタM型周波数(MHz)27内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006354FAB-27DL
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする