国際VHFアンテナ

国際VHFアンテナ - ウエスタンコミュニケーション
仕様耐入力:50W付属品取付金具(ステンレス製)全長1.53m質量(g)700ケーブル同軸ケーブル5D-2V(推奨)コネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)周波数(MHz)周波数:156~157(156~162.5受信対応)内容量1本
注意
※同軸ケーブルは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006370MF156
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする